テコペン偏芯パワーペンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 64352535 品番 3000SP-225BG
参考基準価格(税別)¥10,900 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

先端部に施された斜めカット(16.5度)の形状により、テコの原理を最大限に活用。
少ない力でステップルを引き抜くことができ、効率的に作業を進められます。
落下防止コード取付用シャックル付。

用途ステップルの引き抜きや、ピアノ線・鉄線・VVF線などの切断などに。 仕様先端斜めカット形状(16.5度)・落下防止コード取付用シャックル付 全長(mm)225 ブラック/ゴールド 切断能力(mm)ピアノ線:Φ2.0●鉄線:Φ3.6●VVF線:2.6×3芯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする