エスコ
エスコの クリーンルーム用ウェア類
エスコの クリーンルーム用手袋/指サック
手袋(耐切創) EA353GEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
64352744
品番
EA353GE-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,663
販売価格(税別)
¥
3,330
バスケットに入れる
カット耐性のある生地を備えた合成皮革のニット素材は、柔らかく着心地が良いです。
仕様
●サイズ:L●全長(mm):241●掌周り(mm):214●中指長さ(mm):88●厚み:0.8mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●着脱が簡単なオープンカフスデザイン●手の甲には、通気性のあるメッシュ生地(ポリエステル)を使用●ANSI規格 A5
アズワン品番
65-9249-94