組み合わせ自由なコンパクトカウチソファ 【FLEO フレオ 】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64352899 品番 SH-07-OCS-GE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

一人暮らしやワンルームのカップルの方にオススメのコンパクトカウチソファ!
座面には確かな弾力とフィット感を実現できるポケットコイルを採用
お部屋やシーンに合わせて並べ方を変えるだけでいろんなスタイルを楽しめます
同色同素材のクッション2個付き
木目調の丈夫な樹脂脚、脚裏フェルト付き
背もたれクッションを外せばさらに広々
お部屋のスタイルに合わせて簡単に組み替えができるので、様々なシーンで大活躍です!座面にはポケットコイルが搭載されており弾力のある座り心地です。

グリーン 材質生地:デニム調生地(ポリエステル100%)、中材:ウレタンフォーム、構造部材:スチールパイプ、ポケットコイルスプリング、樹脂脚 質量(kg)24/set 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:93.5×74×48.5、オットマン:50.5×74×29
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,546 / 税込 ¥5,001
北海道地方数量1につき ¥5,910 / 税込 ¥6,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする