ジャンボビーズクッション【Ovo オーヴォ 】(伸縮 しっかり生地 日本製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64352944 品番 SH-07-OVO-GE-LF2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ツートンカラーがかわいい、たまご型ビーズクッション!ジャンボサイズだから1人用ビーズソファにも
伸縮性を計算した2種類のカバー生地
しっかりとした生地がビーズを支える底付しにくいクッション
安心してくつろぐならやっぱり日本製♪
2種のカバー生地が伸縮性を調節!安心してくつろげる、高品質な日本製!

グリーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約67×64×71 ※柔らかい商品のため、サイズはおおよその値です。予めご了承ください。 質量(kg)約2.5 材質中材:発泡ポリスチレンビーズ、生地:(前)収縮する生地:スパンデックス、ポリウレタン弾性繊維、ポリエステル88%、ポリウレタン12%、(後)収縮しない生地:ポリエステル100%
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
北海道地方数量1につき ¥2,273 / 税込 ¥2,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする