YS-5SP-WH ポリカ製 壁面直付照明器具 コップ大 栄興電器 64353059 YS-5SP-WH ポリカ製 壁面直付照明器具 コップ大 栄興電器 64353059 YS-5SP-WH ポリカ製 壁面直付照明器具 コップ大 栄興電器 64353059 YS-5SP-WH ポリカ製 壁面直付照明器具 コップ大 栄興電器 64353059 YS-5SP-WH ポリカ製 壁面直付照明器具 コップ大 栄興電器 64353059 YS-5SP-WH ポリカ製 壁面直付照明器具 コップ大 栄興電器 64353059

ポリカ製 壁面直付照明器具 コップ大

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64353059 品番 YS-5SP-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

防湿型。
速結端子に「壁面からの電線」を差し込むだけで結線が完了します。
壁面からの電線:単線の直径1.6mmor直径2.0mm(単線の被覆はぎ取りの長さ:14mm)
電気用品安全法による「ひし形PSE」「丸形PSE」を取得しております。

用途洗面所や庫内灯(冷蔵のみ)で取付可能。 材質(グローブ)ポリカーボネート 形状(グローブ)コップ大 直付器具:ホワイト 口金E26 仕上直付器具:ウレタン塗装(白) 取付ピッチ(mm)114 材質(ソケット)磁器
注意
※電球は付属しておりません。別途【口金:E-26/100V/8.0Wまで】のLED電球をご用意ください。
※本製品を設置は、電気工事士が行って下さい。
※金属製などの壁に設置する場合は、壁への通電防止の為「ポリ台」を別途ご用意ください。
※ポリカーボネート樹脂製の器具およびグローブに、防水・結露防止のコ―キング材を使用される場合は必ずアルコール型をご使用下さい。オキシム型を使用すると、化学変化により器具およびグローブが黄変したり、クラックが発生しますので絶対に使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする