#36-GY V型バルベット セパレート型 栄興電器 64353095 #36-GY V型バルベット セパレート型 栄興電器 64353095 #36-GY V型バルベット セパレート型 栄興電器 64353095 #36-GY V型バルベット セパレート型 栄興電器 64353095 #36-GY V型バルベット セパレート型 栄興電器 64353095 #36-GY V型バルベット セパレート型 栄興電器 64353095

V型バルベット セパレート型

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64353095 品番#36-GY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

枠からカバーを簡単に脱着出来る為、電球交換がとても楽です。
カバー・枠は、耐紫外線用ポリカーボネート樹脂でできている為、非常に割れにくく紫外線にも強い製品です。
当製品は、電気用品安全法による「ひし形PSE」「丸形PSE」を取得しております。

用途仮設設備用照明器具 口金E26 枠の色グレー 材質(カバー)ポリカーボネート 取付け方法リード線 リード線IV(芯線の公称断面積0.9sq) 材質(ソケット)磁器 取付穴ピッチ(mm)(短手)80、(長手)210.5 仕上(枠組)ウレタン塗装(グレー)
注意
※電球は付属しておりません。別途【口金:E-26/100V/8.0Wまで】のLED電球をご用意ください。
※本製品を設置は、電気工事士が行って下さい。
※本製品に結線できる電線→特に指定はございませんが、電気工事士の判断でご指定下さい。
※直接雨の当たるような場所では使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする