エスコ
テークアップ形ユニット EA966MVシリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64353137
品番
EA966MV-206
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,270
販売価格(税別)
¥
35,700
バスケットに入れる
仕様
●呼び番号MUCT形:206●軸径(mm):30●サイズ(mm):A/36.5、A1/12、A2/27、H/101、H1/89、H2/52、L/111、L1/69、L2/10、L3/50、N/22、N1/18、N2/37、B/38.1、S/15.9●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●ステンレスシリーズ●円筒穴形
アズワン品番
65-9331-09
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方