ツールホルダー EX SR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64353165 品番ATS-167
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

本体上部をリベットで挟むつくりでベルトの剛性がアップ。工具の抜き差しがスムーズになりました。
スナップボタンと面ファスナーを採用。外れにくさが向上しながらも、腰道具の並び替えは簡単に行えます。
オフセットアダプターSS ATS-117に接続可能なオリジナル金具を装備。アダプターを装着することでスイングにも対応します。
工具接地面は滑りやすい素材を使用。抜き差しの際に引っかかりにくい使用です。

用途バールなどの携帯に。 仕様スナップボタン×2個・面ファスナー付き 材質【GI織りベルト材】ポリプロピレン【金具・鋲】スチール 全長(mm)190(フック含む) ブラック 質量(g)76 タイプSR・バール差し サイズ(mm)【ベルト通し穴】約80 差込部内径約35×25mm
注意
※強い衝撃を与えたり無理な力で押し込まないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする