曜日別特売
ATS-168 ツールホルダー EX CR BIGMAN(ビッグマン) 64353181

ATS-168 ツールホルダー EX CR BIGMAN(ビッグマン) 64353181
ATS-168 ツールホルダー EX CR BIGMAN(ビッグマン) 64353181
ATS-168 ツールホルダー EX CR BIGMAN(ビッグマン) 64353181
ATS-168 ツールホルダー EX CR BIGMAN(ビッグマン) 64353181
ATS-168 ツールホルダー EX CR BIGMAN(ビッグマン) 64353181
ATS-168 ツールホルダー EX CR BIGMAN(ビッグマン) 64353181
ATS-168 ツールホルダー EX CR BIGMAN(ビッグマン) 64353181
ATS-168 ツールホルダー EX CR BIGMAN(ビッグマン) 64353181
ATS-168 ツールホルダー EX CR BIGMAN(ビッグマン) 64353181
ATS-168 ツールホルダー EX CR BIGMAN(ビッグマン) 64353181

ツールホルダー EX CR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード64353181品番ATS-168
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

本体上部をリベットで挟むつくりでベルトの剛性がアップ。工具の抜き差しがスムーズになりました。
スナップボタンと面ファスナーを採用。外れにくさが向上しながらも、腰道具の並び替えは簡単に行えます。
オフセットアダプターSS ATS-117に接続可能なオリジナル金具を装備。アダプターを装着することでスイングにも対応します。
バール差しの工具接地面は滑りやすい素材を使用。抜き差しの際に引っかかりにくい使用です。

用途
バール・ハンマーなどの携帯に。
仕様スナップボタン×2個・面ファスナー付き材質【GI織りベルト材】ポリプロピレン【金具・鋲】スチール全長(mm)190(フック含む)ブラック質量(g)94タイプCR・バール・ハンマー差しサイズ(mm)【ベルト通し穴】約80
注意
※強い衝撃を与えたり無理な力で押し込まないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする