曜日別特売
ATS-169 ツールホルダー EX SC BIGMAN(ビッグマン) 64353190

ATS-169 ツールホルダー EX SC BIGMAN(ビッグマン) 64353190
ATS-169 ツールホルダー EX SC BIGMAN(ビッグマン) 64353190
ATS-169 ツールホルダー EX SC BIGMAN(ビッグマン) 64353190
ATS-169 ツールホルダー EX SC BIGMAN(ビッグマン) 64353190
ATS-169 ツールホルダー EX SC BIGMAN(ビッグマン) 64353190
ATS-169 ツールホルダー EX SC BIGMAN(ビッグマン) 64353190
ATS-169 ツールホルダー EX SC BIGMAN(ビッグマン) 64353190
ATS-169 ツールホルダー EX SC BIGMAN(ビッグマン) 64353190
ATS-169 ツールホルダー EX SC BIGMAN(ビッグマン) 64353190
ATS-169 ツールホルダー EX SC BIGMAN(ビッグマン) 64353190

ツールホルダー EX SC

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード64353190品番ATS-169
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

本体上部をリベットで挟むつくりでベルトの剛性がアップ。工具の抜き差しがスムーズになりました。
スナップボタンと面ファスナーを採用。外れにくさが向上しながらも、腰道具の並び替えは簡単に行えます。
オフセットアダプターSS ATS-117に接続可能なオリジナル金具を装備。アダプターを装着することでスイングにも対応します。
細ベルトがついており、カラビナが壊れても交換可能。長くお使いいただけます。

用途
工具の携帯・つり下げに。
仕様スナップボタン×2個・面ファスナー付き材質【GI織りベルト材】ポリプロピレン【金具・鋲】スチール全長(mm)145(フック含む)ブラック質量(g)75タイプSC・工具差し・カラビナ1個仕様サイズ(mm)【ベルト通し穴】約70
注意
※強い衝撃を与えたり無理な力で押し込まないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工具差し」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする