※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1本
注文コード64353251
品番87139
参考基準価格(税別)¥3,100
販売価格(税込)
¥3,408
販売価格(税別)
透明なシリコンと硬めの白バッカーを貼り合わせた原反です。シーリング工事のならし作業において使用します。金ベラや竹ベラなどのヘラに背面の両面テープで貼り付けてヘラの形に合わせてカットしてご使用ください。シリコンゴムは傷つきにくさはアメゴムに匹敵し、硬さはアメゴムより柔らかく、傷つきにくさを両立しました。シリコンは熱に強く炙っても変形しないためカット後の微調整がしずらい特性があります。なるべくカッターは一回で切りきることをおすすめします。