JCB-330-60 屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド[JCB] JRC 64353470

JCB-330-60 屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド[JCB] JRC 64353470
JCB-330-60 屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド[JCB] JRC 64353470
JCB-330-60 屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド[JCB] JRC 64353470

屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド[JCB]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
寸法m(mm)840
寸法F(mm)L 50×50×6
寸法H1(mm)140
角度α(°)トラフ角:30
内容量1台注文コード64353470品番JCB-330-60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支えるスタンドです。
砕石・土・砂・砂利・穀物などの「ばらもの」の搬送コンベアに。
【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】
トラフ角20°、30°、35°、45°の4種類、ベルト幅(BW)BW400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。

用途
屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド(アイドラ)
寸法F(mm)
L 50×50×6
寸法H1(mm)
140
寸法U(mm)
14.5
寸法m(mm)
840
寸法n(mm)
150
角度α(°)
トラフ角:30
寸法BW(mm)
600
注意
※こちらの製品はスタンドのみです。ベルトコンベアローラはその他製品をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする