PVCレザー リビングダイニング シングルソファ【SHUNgiTE - シュンガイト】 1人掛けソファ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64353477 品番 SH-07-SNG-1-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

高級感のあるPVCレザーがワンランク上のお部屋を演出。日本製の確かな品質はひとつずつ丁寧に作られた熟練の手によるもの。
日本製の確かな品質
高級感のあるPVCレザー
点で支えて身体にフィットするポケットコイル
上質な座り心地と耐久性を併せ持つ
ゆったり座れるワイド設計
座面にはモールド成型とポケットコイルの多層構造で、体にフィットする上質な座り心地と耐久性を実現。

ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)560×810×710 材質表地:ポリエステル100%、裏地:ポリエステル100%、クッション材:ウレタンフォーム 質量(kg)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約56×81×71
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,637 / 税込 ¥4,001
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする