1人掛ソファ(布地)5段階リクライニング、フロアソファ、カウチソファに 日本製|Thun-トゥーン-

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64353705 品番 SH-07-THN1P-GE-LF2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

大人がゆったりと座れる、1人掛けリクライニングカウチソファ!
背もたれとひじ掛けは5段階リクライニング&安心の日本製!
オシャレで丈夫な木目調脚は着脱可能、取り外せばロースタイルに!
やや硬めのほどよい弾力 マットレスのような座り心地
同素材のオットマンと組み合わせて使えばもっと自由にくつろげます!
お部屋を彩る6カラーからお選びいただけます!
ポケットコイルを使用した、座り心地抜群の多層構造!

グリーン 材質構造材:スチールパイプ、クッション材:ウレタン(モールド成型)、ポケットコイルスプリング、脚部:ポリプロピレン、生地:ポリエステル100% 質量(kg)13 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)約88〜127×73〜108×19〜69.5 座面高(cm)約32.5(脚の高さ:約15)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,637 / 税込 ¥4,001
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする