JCB-320-120 屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド[JCB] JRC 64353741

JCB-320-120 屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド[JCB] JRC 64353741
JCB-320-120 屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド[JCB] JRC 64353741
JCB-320-120 屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド[JCB] JRC 64353741

屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド[JCB]

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し3日以内出荷とは
寸法m(mm)1490
寸法F(mm)L 90×90×7
寸法H1(mm)180
角度α(°)トラフ角:20
内容量1台注文コード64353741品番JCB-320-120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の搬送する側(キャリヤ側)でベルトを支えるスタンドです。
砕石・土・砂・砂利・穀物などの「ばらもの」の搬送コンベアに。
【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】
トラフ角20°、30°、35°、45°の4種類、ベルト幅(BW)BW400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。

用途
屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド(アイドラ)
寸法F(mm)
L 90×90×7
寸法H1(mm)
180
寸法U(mm)
18.5
寸法m(mm)
1490
寸法n(mm)
180
角度α(°)
トラフ角:20
寸法BW(mm)
1200
注意
※こちらの製品はスタンドのみです。ベルトコンベアローラはその他製品をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥2,800/税込¥3,080
離島数量1につき¥2,800/税込¥3,080

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする