商品レビューを投稿する内容量1台注文コード64353908品番JACB-320-50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478販売価格(税別)
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的なキャリヤスタンドです。
上下2重構造のフレームをつなぐ旋回軸より手前に配置されたガイドローラにベルトが接触すると、フレーム(F2)が一定の角度範囲で旋回します。この時発生した分力が、ベルトをコンベヤの中心に復帰させる機能により、無理な力をかけずにベルトの損傷の少ない蛇行・片寄りの調整が可能です。
【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】
トラフ角20°、30°、35°、45°の4種類、ベルト幅(BW)400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。
詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。