HellermannTyton ケーブルタイHellermannTyton T120M シリーズ結束バンドは、ナイロン 66 ( PA66HS )製です。バンドルの直径は 125 mm、長さは 460 mm、幅は 7.6 mm です。このタイは 100 % 高品質プラスチック製で、リサイクルに対応しています。ほとんどあらゆる用途に使用できます。この熱安定化結束バンドは、高温に曝される用途に最適です。特長と利点手動又は取り付け工具により簡単に使用可能 中には、バンドルの周りにはしっかりとしたセレーションがあります 人間工学に基づいて曲げられたテールにより、インサートが簡単です 内側のギザ歯により、しっかり保持 耐熱性:最高 105 ℃ 伸張強度は 535N です用途結束 ルーティング ケーブルの固定 ホースの固定 パイプの固定