曜日別特売
JACB-T-345-40 屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯キャリヤスタンド1軸式[JACB-T] JRC 64354100

JACB-T-345-40 屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯キャリヤスタンド1軸式[JACB-T] JRC 64354100
JACB-T-345-40 屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯キャリヤスタンド1軸式[JACB-T] JRC 64354100
JACB-T-345-40 屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯キャリヤスタンド1軸式[JACB-T] JRC 64354100

屋外ベルトコンベア用テーパ型自動調芯キャリヤスタンド1軸式[JACB-T]

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台注文コード64354100品番JACB-T-345-40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥92,378
販売価格(税別)
83,980

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的なキャリヤスタンドです。
サイドローラをテーパ型にした自動調芯キャリヤスタンドです。
ベルト中央が大径、端側が小径のため、ベルト接触時のローラ表面の周速度の違いから蛇行調整が働きます。ベルト片寄側にフレーム(F2)が旋回し、機能を促進。進行方向の指示も必要なく、正逆運転コンベヤでも使用可能です。
【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】
トラフ角20°、30°、45°の3種類、ベルト幅(BW)BW400mm~1200mmに対応したサイズを展開しています。
詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。

用途
屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド(アイドラ)
寸法U(mm)14.5寸法H2(mm)163寸法m(mm)640寸法n(mm)140角度α(°)トラフ角:45寸法F1(mm)L65×6寸法F2(mm)L50×6寸法BW(mm)400
注意
※こちらの製品はスタンドのみです。ベルトコンベアローラはその他製品をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき2,800/税込3,080
離島数量1につき2,800/税込3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする