あると便利なヴィンテージオットマン 【LUKAS ルーカス 】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64354107 品番 SH-07-VTCO-2-DBR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

あると便利なヴィンテージオットマン!オットマンやサイドテーブル、スツールとして様々な使い方ができます。
おしゃれなヴィンテージテイスト
ポケットコイル搭載で弾力のある座り心地
日本製の確かな品質
汚れに強いPVCレザー
取り換え自由な、2種類の脚部
ポケットコイル搭載で弾力ある座り心地です。

ダークブラウン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×490×295 本体質量(kg)4 材質構造部材:スチールパイプ、ポケットコイルコイルスプリング、樹脂脚、中材:ウレタンフォーム、生地組成:合成皮革(PVCレザー) 質量(kg)4 寸法(cm)59×49×29.5 素材レザー
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする