ヴィンテージカウチソファ オットマンセット 【LUKAS ルーカス 】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 64354116 品番 SH-07-VTCO-S-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

お部屋に置くだけでインパクトのあるヴィンテージカウチソファとオットマンセット!
14段階のギア調整が可能
ポケットコイル搭載で弾力のある座り心地
日本製の確かな品質
汚れに強いPVCレザー
取り換え自由な、2種類の脚部
座面幅は約130〜170cmのリクライニングができ、14段階のギア調整が可能。ポケットコイル搭載で弾力ある座り心地を味わえます。

色(張地)ブラウン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)ソファ:1300〜1700×780〜1130×640、オットマン:590×490×295 座面高さ(mm)ソファ:305、オットマン:295 脚高(mm)ソファ・オットマン:135 座面寸法(幅×奥行)(mm)ソファ:960×555 材質構造部材:スチールパイプ、ポケットコイルコイルスプリング、樹脂脚、中材:ウレタンフォーム、生地組成:合成皮革(PVCレザー) 質量(kg)ソファ:15、オットマン:4 ブラウン 寸法(cm)ソファ:130〜170×78〜113×64、オットマン:59×49×29.5 素材合成皮革
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,546 / 税込 ¥5,001
北海道地方数量1につき ¥5,910 / 税込 ¥6,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする