日本製 柔らかビーズ足枕 【Pukuppi プクッピィ 】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64354159 品番 SH-07-YBA-GE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

極小ビーズを使用した気持ちのいい足枕!ふんわり柔らかな感触が特徴で足首にフィットして支えてくれます。
極小ビーズを使用した気持ちのいい足枕!
ふんわり柔らかな感触が特徴で足首にフィットして支えてくれます。
足がむくんだり疲れたりする方におススメです!癒しの時間をお楽しみ下さい。
小さめなのでお出かけに最適です。
選べる5色展開!
足がむくんだり疲れたりする方におススメです!癒しの時間をお楽しみ下さい。

質量(kg)約0.2 グリーン 高さ(cm)12 材質(中材)発泡ポリスチレンビーズ 寸法(縦×横)(cm)14×46 材質(側地)伸びない生地:ポリエステル100%、伸びる生地:ポリエステル88%、ポリウレタン12%
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,364 / 税込 ¥1,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする