ダイニング3点セット(テーブル+チェア2脚)ロータイプ ナチュラル 木製アッシュ材|Risum リスム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3台) 注文コード 64354369 品番 SH-01RIS-3CN-BE-LF2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

優しいナチュラルカラーロータイプダイニングセット
優しいナチュラルカラーの2人掛けダイニング3点セット!
お部屋が広く見え、使い勝手のよいロースタイル仕様!
天然木のテーブルとチェア&ベンチのフレームには汚れに強いウレタン塗装を施しています。
角が丸いから、小さなお子様がいるご家庭でも安心。
ファブリックがオシャレなチェアは程よい方さのクッションで座り心地抜群。
取り扱う素材には有害物質を取り除く加工を行っているためお子様にも安心

仕様完成品 材質テーブル/天然木(アッシュ)、天然木化粧繊維板(アッシュ)、チェア/天然木(アッシュ)、ポリエステル、コットン、表面加工:ウレタン塗装 質量(kg)テーブル:約14.8、椅子:約4 ベージュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル/75×75×64、チェア/48×55×70 座面高(cm)37
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,637 / 税込 ¥4,001
北海道地方数量1につき ¥6,364 / 税込 ¥7,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする