らくらくワンハンド開閉!日本製ダストボックス(大容量45L)ジョイント連結対応【econtainer】

(1件のレビュー)
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64354536 品番 SH-01-ECN45-BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

こだわりいっぱい!大容量45リットルダストボックス ストッパーでゴミ袋をしっかりセット。ワンハンド開閉・大口タイプで使いやすい。
大容量45リットル
片手でらくらく!ワンハンド開閉
出し入れしやすい大口タイプ
簡単ジョイント接続
わかりやすい分別シール付き
ジョイント接続でカンタン連結。フタが取り外せるので、重ねて収納でき、丸洗いもOK。安心の日本製。

仕様完成品 材質ポリプロピレン 形状角形 質量(kg)18.7 ベージュ 容量(L)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×45×57.5 フタの種類かぶせ式 商品タイプ本体+フタ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥910 / 税込 ¥1,001
北海道地方数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64354527
2022-09-13
用途:
お寺のゴミ箱
覚了寺 様 (その他業種)

汚かったので、買い替え、綺麗になりました!
分別のため、いくつも要りますので、よかったです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする