フォールディングテーブル【Polaire ポレール 】(折り畳み式 センターテーブル 天然木目 完成品)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64354728 品番SH-01-PLR-TU-LF2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

ウォールナット、オーク、チェリーの3種の天然木化粧繊維板を使用したおしゃれなセンターテーブル!テーブルの角は丸みをおびており、安心設計!
美しい木目が印象的なセンターテーブル
ウォールナット、オーク、チェリーの3種の天然木化粧繊維板を使用。
危険な角がない安心設計
天然木とスチールの異素材の組み合わせ
天板の厚みは約1.8cm
折りたたみ式なのでコンパクトに収納でき、持ち運びも楽々!すぐに使える完成品でのお届けです!

天然木 質量(kg)9 仕様完成品 材質天板:天然木化粧繊維板、表面:ラッカー塗装、脚部:スチール(粉体塗装) 寸法(cm)約90×48×35
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
北海道地方数量1につき ¥4,546 / 税込 ¥5,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする