ダイニングテーブル単品(幅130cm)ロータイプ 木製アッシュ材|Risum リスム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64354764 品番 SH-01RIS-T130-BR-LF2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

木目が美しい、4人掛け用幅130cmダイニングテーブル!お部屋が広く見え、使い勝手のよいロースタイル!
お部屋が広く見え、使い勝手のよいロースタイル仕様!
天然木のフレームには汚れに強いウレタン塗装を施しています。
足裏には傷防止フェルト付き
シンプルなデザインに美しい木目が映えるテーブル
角が丸いデザインだから安心してくつろげる
ウレタン塗装を施しているから、水や汚れに強い!角が丸いから、小さなお子様がいるご家庭でも安心。

ブラウン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1300×750×640 質量(kg)22 仕様お客様組立商品 材質天然木(アッシュ)、天然木化粧繊維板(アッシュ)、表面加工:ウレタン塗装 幅(mm)1300 高さ(mm)640 奥行(mm)750 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約130×75×64
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,546 / 税込 ¥5,001
北海道地方数量1につき ¥8,182 / 税込 ¥9,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする