曜日別特売
JACB-330-120 屋外ベルトコンベア用自動調芯キャリヤスタンド[JACB] JRC 64354766

JACB-330-120 屋外ベルトコンベア用自動調芯キャリヤスタンド[JACB] JRC 64354766
JACB-330-120 屋外ベルトコンベア用自動調芯キャリヤスタンド[JACB] JRC 64354766
JACB-330-120 屋外ベルトコンベア用自動調芯キャリヤスタンド[JACB] JRC 64354766

屋外ベルトコンベア用自動調芯キャリヤスタンド[JACB]

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送15日以内出荷とは
内容量1台注文コード64354766品番JACB-330-120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的なキャリヤスタンドです。
上下2重構造のフレームをつなぐ旋回軸より手前に配置されたガイドローラにベルトが接触すると、フレーム(F2)が一定の角度範囲で旋回します。この時発生した分力が、ベルトをコンベヤの中心に復帰させる機能により、無理な力をかけずにベルトの損傷の少ない蛇行・片寄りの調整が可能です。
【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】
トラフ角20°、30°、35°、45°の4種類、ベルト幅(BW)400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。
詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。

用途
屋外ベルトコンベア用キャリヤスタンド(アイドラ)
寸法H1(mm)180寸法U(mm)18.5寸法m(mm)1490寸法n(mm)180角度α(°)トラフ角:30寸法F1(mm)L90×7寸法F2(mm)L90×7寸法BW(mm)1200
注意
※こちらの製品はスタンドのみです。ベルトコンベアローラはその他製品をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
北海道地方数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1につき3,400/税込3,740
離島数量1につき3,400/税込3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする