曜日別特売
SH-01RIS-T130-NA-LF2 ダイニングテーブル単品(幅130cm)ロータイプ 木製アッシュ材|Risum リスム ホームテイスト 64354773

SH-01RIS-T130-NA-LF2 ダイニングテーブル単品(幅130cm)ロータイプ 木製アッシュ材|Risum リスム ホームテイスト 64354773
SH-01RIS-T130-NA-LF2 ダイニングテーブル単品(幅130cm)ロータイプ 木製アッシュ材|Risum リスム ホームテイスト 64354773
SH-01RIS-T130-NA-LF2 ダイニングテーブル単品(幅130cm)ロータイプ 木製アッシュ材|Risum リスム ホームテイスト 64354773
SH-01RIS-T130-NA-LF2 ダイニングテーブル単品(幅130cm)ロータイプ 木製アッシュ材|Risum リスム ホームテイスト 64354773
SH-01RIS-T130-NA-LF2 ダイニングテーブル単品(幅130cm)ロータイプ 木製アッシュ材|Risum リスム ホームテイスト 64354773
SH-01RIS-T130-NA-LF2 ダイニングテーブル単品(幅130cm)ロータイプ 木製アッシュ材|Risum リスム ホームテイスト 64354773
SH-01RIS-T130-NA-LF2 ダイニングテーブル単品(幅130cm)ロータイプ 木製アッシュ材|Risum リスム ホームテイスト 64354773
SH-01RIS-T130-NA-LF2 ダイニングテーブル単品(幅130cm)ロータイプ 木製アッシュ材|Risum リスム ホームテイスト 64354773

ダイニングテーブル単品(幅130cm)ロータイプ 木製アッシュ材|Risum リスム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送5日以内出荷とは
ナチュラル
内容量1台注文コード64354773品番SH-01RIS-T130-NA-LF2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

木目が美しい、4人掛け用幅130cmダイニングテーブル!お部屋が広く見え、使い勝手のよいロースタイル!
お部屋が広く見え、使い勝手のよいロースタイル仕様!
天然木のフレームには汚れに強いウレタン塗装を施しています。
足裏には傷防止フェルト付き
シンプルなデザインに美しい木目が映えるテーブル
角が丸いデザインだから安心してくつろげる
ウレタン塗装を施しているから、水や汚れに強い!角が丸いから、小さなお子様がいるご家庭でも安心。

ナチュラル本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1300×750×640質量(kg)22仕様お客様組立商品材質天然木(アッシュ)、天然木化粧繊維板(アッシュ)、表面加工:ウレタン塗装幅(mm)1300高さ(mm)640奥行(mm)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約130×75×64
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,546/税込5,001
北海道地方数量1につき8,182/税込9,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする