折りたたみガーデンテーブル・チェア(3点セット)人気素材のアカシア材を使用 | Alisa アリーザ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3台) 注文コード64354807 品番SH-01-ALS3-GR-BR-LF2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

リゾート感を演出できるガーデン3セット!人気のアカシア材を使用。オイル仕上げでより温もりを感じれます。
リゾート感を演出できる天然木+クロス張りのガーデン3点セット
水や腐食に強いアカシア材使用
運びやすい折り畳み式
ポリエステル製クロス張り
テーブルは60cmとコンパクト設計
持ち運びに便利な折りたたみ式!

材質フレーム:天然木(アカシア、オイル仕上げ)、座面:ポリエステル、ウレタン 質量(kg)テーブル:約5、約6(一脚あたり) ブラウン 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:約60×60×72、チェア:約48×59×85 座面高(cm)45.5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,637 / 税込 ¥4,001
北海道地方数量1につき ¥8,182 / 税込 ¥9,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする