ダイニングチェア【Capre カプレ 】2脚セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2脚) 注文コード 64354834 品番 SH-01CAP-CH-IV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

時代を超えて指示されるイームズ風のスタイリッシュな万能チェア!木の温もりを感じる北欧風のデザインと美しい曲線が魅力のポイント!
木目模様が美しい座面
時代を超えて愛されるデザイン
色々な用途で使える
5分で組立カンタン
同色チェア2脚セット
ネジを取り付けるだけのカンタン組み立てで届いてわずか5分程度で使用できます!

アイボリー 全高(mm)815 座面高さ(mm)450 材質ABS樹脂、天然木、スチール 質量(kg)約4(1脚) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)46.5×54×81.5 座面高(cm)45
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,819 / 税込 ¥2,001
北海道地方数量1につき ¥4,546 / 税込 ¥5,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする