ダイニングセット【Diario ディアリオ 】(4点セット)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット(4台) ベージュ 注文コード64354947 品番SH-01DIA-4--BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

ナチュラルなテーブルとファブリックチェアのダイニング4点セット!天然木のテーブルには熱と汚れに強いウレタン塗装を採用!
憧れのカフェスタイルをご家庭でも
便利な棚付き!天然アッシュ材製テーブル
天然木を使った贅沢なダイニングテーブル
お部屋をカジュアルに演出するロングベンチ
安らぎを与えてくれるふっくら厚みのあるチェア
チェア&ベンチ、ダイニングテーブルの脚にはキズ防止のフェルト付き!チェアは選べる3色カラー!どんなお部屋にも馴染みます!

材質テーブル本体:天然木アッシュ材、天板:天然木アッシュ突版、表面加工:ウレタン塗装、チェア:天然木化粧繊維板(アッシュ)、ウレタン塗装、張地:ポリエステル、ベンチ本体:天然木化粧繊維板(アッシュ)、ウレタン塗装、張地:ポリエステル 質量(kg)テーブル:約31、チェア:約6、ベンチ:約10 ベージュ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:約135×80×72、チェア:約44×56×82、ベンチ:約110×30×45 座面高(cm)48
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,273 / 税込 ¥8,000
北海道地方数量1につき ¥15,910 / 税込 ¥17,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする