幅120-150の伸縮式天板!ダイニングテーブル単品【-Eir-エイル】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64355008 品番SH-01EIR-NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

天然木のぬくもりを感じるアッシュ材を使用したダイニングテーブル!伸縮式の2WAY仕様!幅は120cmから150cmへと変更することができます!
天然木のぬくもりを感じながら、ほっと一息。
2way仕様の伸縮テーブル
シンプルな造形美を使う
美しい天然木に触れる
天板を伸ばして、ワイドに使う
シンプルな造形美で薄めの天板とスマートな脚部でスッキリデザイン!デザイン・機能にオススメの北欧風ダイニングテーブルです!

ナチュラル 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)テーブル:約1200〜1500×800×720 質量(kg)30 材質テーブル:天然木化粧繊維板(アッシュ)、ウレタン塗装 幅(mm)1200〜1500 高さ(mm)720 奥行(mm)800 材質(天板)天然木化粧繊維板(アッシュ)、ウレタン塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:約120〜150×80×72 天板形状四角
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,546 / 税込 ¥5,001
北海道地方数量1につき ¥8,182 / 税込 ¥9,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする