ダイニングセット【Genero ジェネロ 】(5点セット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5台) 注文コード 64355078 品番 SH-01GEN-5-IV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

ナチュラルなテーブルと時代を超えて支持されるイームズ風チェアのダイニング5点セット!天然木のテーブルには熱と汚れに強いウレタン塗装を採用!
テーブルは汚れに強いウレタン塗装
テーブル天板の下には便利な棚付き
チェアは他では見られない珍しい木目模様
チェアの脚部は天然木使用
床の傷つき防止フェルトがついています
組立簡単2ステップ、脚にはキズ防止のフェルト付き!チェアはどんな部屋にも馴染みやすいブラウンとアイボリーの2色展開!

材質テーブル本体:天然木アッシュ材、天板:天然木アッシュ突版、表面加工:ウレタン塗装、チェアABS樹脂、天然木、スチール 質量(kg)テーブル:約31、チェア:約4(1脚) アイボリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル約135×80×72、チェア約46.5×54×81.5
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥7,273 / 税込 ¥8,000
北海道地方数量1につき ¥15,455 / 税込 ¥17,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする