快適な座り心地!ダイニングベンチ単品(幅110)【-Happine-ハピネ】

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ベージュ 注文コード64355087 品番SH-01HAPPINE--BE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

カフェのようなロースタイルのダイニングベンチの登場です!背もたれがないベンチは圧迫感がなく、お部屋を広く見せてくれます!
ゆったりくつろげる空間をお届け
カジュアルなロースタイル
お部屋が広く見える、一度はあこがれるベンチ
安らぎを与えてくれるふんわり厚みのあるベンチ
天然木とファブリックの優しい温もりを感じられるデザイン
座面はふんわりとして座り心地のボリュームと安定感のある座り心地!天然木とファブリックにぬくもりを感じられるデザインです!

ベージュ 全高(mm)450 本体質量(kg)6.8 材質天然木化粧繊維板(アッシュ)、ウレタン塗装、ポリエステル、コットン 質量(kg)約6.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約110×30×45
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,637 / 税込 ¥4,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする