快適な座り心地!ファブリックダイニングチェア(2脚セット)【-Kaunis-カウニス】

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2脚) 注文コード 64355114 品番 SH-01KAUNIS-BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

安らぎを与えてくれるふっくら厚みのあるダイニングチェア2脚セット!硬すぎず、柔らかすぎない座面と背面のボリュームあるクッション。
ほっとするカタチ
ほっとする座り心地
安らぎを与えてくれるふっくら厚みのあるチェア
ゆるやかに弧を描くオシャレなデザイン
天然木とファブリックの優しい温もりを感じられる質感
天然木とファブリックの優しいぬくもりを感じる質感。

ベージュ 全高(mm)820 座面高さ(mm)480 本体質量(kg)6 材質天然木化粧繊維板(アッシュ)、ウレタン塗装、ポリエステル 質量(kg)6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44×56×82 座面高(cm)48
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,728 / 税込 ¥3,001
北海道地方数量1につき ¥5,455 / 税込 ¥6,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする