ダイニングテーブル【Miitis ミティス 】(幅135cmタイプ)単品

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64355367 品番SH-01MTS-T135-NA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

天然木を贅沢に使用した棚付きダイニングテーブル!熱と汚れに強いウレタン塗装を採用!
アッシュ材の木目が映えるダイニングテーブル
天板の下にはちょい置きに便利なオシャレな棚付き
キズ防止用のフェルト付きだからフローリングでも安心
汚れにつよいウレタン塗装
温もりのある木目
組立簡単2ステップ、脚にはキズ防止のフェルト付き!カラーはどんなお部屋にも馴染むナチュラルをご用意しました!

ナチュラル 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1350×800×720 質量(kg)31 材質本体:天然木アッシュ材、天板:天然目アッシュ突版:表面加工:ウレタン塗装 幅(mm)1350 高さ(mm)720 奥行(mm)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約135×80×72
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,546 / 税込 ¥5,001
北海道地方数量1につき ¥6,364 / 税込 ¥7,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする