ダイニング4点セット【-Rampo-ランポ】(伸縮テーブル幅120-150・ベンチ&チェア)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4台) 注文コード 64355473 品番 SH-01RAMPO-RD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980

ナチュラルなテーブルとファブリックのチェア・ベンチのダイニング4点セット!
シンプルなデザインだからモダンにもカジュアルにもマッチするダイニングセット
カジュアルなロースタイル一度は憧れるベンチスタイル
大人数でも大丈夫!天然木使用の便利な伸縮自在テーブル
素朴な雰囲気のチェア2点とカジュアルなロングタイプのダイニングベンチ!
チェア・ベンチは選べる3カラー展開です!
テーブルは大人数でもすぐに対応できる120〜150cm幅の伸縮式テーブル!

レッド 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:約120〜150×80×72、チェア:約44×56×82、ベンチ:約110×30×45 座面高(cm)48 質量(kg)テーブル:30、チェア:6.0、ベンチ:約6.8 材質テーブル:天然木化粧繊維板(アッシュ)、ウレタン塗装、チェア:天然木化粧繊維板(アッシュ)、ウレタン塗装、ポリエステル、ベンチ:天然木化粧繊維板(アッシュ)、ウレタン塗装、ポリエステル、コットン 高さ(mm)720 幅(mm)1200〜1500 奥行(mm)800
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥9,091 / 税込 ¥10,000
北海道地方数量1につき ¥18,182 / 税込 ¥20,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テーブル・椅子セット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする