JARB-750 屋外ベルトコンベア用自動調芯リターンブラケット[JARB] JRC 64355527

JARB-750 屋外ベルトコンベア用自動調芯リターンブラケット[JARB] JRC 64355527
JARB-750 屋外ベルトコンベア用自動調芯リターンブラケット[JARB] JRC 64355527
JARB-750 屋外ベルトコンベア用自動調芯リターンブラケット[JARB] JRC 64355527

屋外ベルトコンベア用自動調芯リターンブラケット[JARB]

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台寸法BW(mm)750注文コード64355527品番JARB-750
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的なリターンブラケットです。
上下二重構造のフレームを繋ぐ旋回軸より手前に配置されたガイドローラにベルトが接触すると、フレーム(F2)が一定の角度範囲で旋回します。このとき発生した分力がベルトをコンベアの中心に復帰させる機能により、無理な力をかけずに、ベルト損傷の少ない蛇行・片寄りの調整が可能です。
【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】
ベルト幅(BW)BW400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。
詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。

用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)寸法H1(mm)53寸法U(mm)14.5寸法m(mm)1040寸法n(mm)60寸法F1(mm)L75×6寸法F2(mm)L65×6寸法BW(mm)750
注意
※こちらの製品はブラケットのみです。ベルトコンベアローラはその他製品をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき900/税込990
北海道地方数量1につき900/税込990
沖縄地方数量1につき2,900/税込3,190
離島数量1につき2,900/税込3,190
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする