シックなヴィンテージスタイル!レトロな車輪付きテーブル【Bello-ベッロ】完成品・幅106cm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64355543 品番SH-01-VTT-BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

お部屋にアクセントを加えるオシャレなヴィンテージスタイルのトロリーテーブル!
天然木の木目を生かした深いブラウンカラーがお部屋を引き締めます。
完成品でのお届けなのでその日にお使い頂けます。
しっかり厚みのあるテーブル。頑丈に取り付けられた車輪。テーブルの角の金具は傷防止を兼ねたデザインポイント。
木脚裏にはフェルトがついているので、床を傷つける心配はありません。
カフェを楽しむテーブルとして・・・。特別な個性が光り、お部屋をヴィンテージな西海岸テイストに。
アンティーク調の車輪と取っ手付きで移動がラクラク。

ブラウン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1060×660×330 質量(kg)16 材質天然木、アイアン、ラッカー塗装 幅(mm)1060 高さ(mm)330 奥行(mm)660 なし 材質(天板)天然木 アイアン ラッカー塗装 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)106×66×33 折り畳み可否不可
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,728 / 税込 ¥3,001
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク・テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする