こたつテーブル長方形 おしゃれなウォールナット使用折りたたみ式 日本製完成品|ZETA ゼタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64355674 品番SH-01ZET-WAL-LF2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,390
販売価格(税別)
34,900

折りたたみ可能なデザインこたつ!
こたつヒーターは安心の日本メーカー製!
棚部分は簡単取り外しが可能♪
100cmと大きすぎないのでソファーとの相性バツグン♪
ヒーターは簡単に取り外しが可能
天板には滑り止め付き※天板滑り止めはラバーではなくフェルトになります※
届いてすぐ仕様できる完成品!

材質天板:天然木化粧繊維板(ウォールナット)、脚:天然木(ラバーウッド)、表面加工:ウレタン塗装 質量(kg)約17 ウォールナット 消費電力(W)300 天板厚さ(mm)27 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)こたつ本体:約100×55×38
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,728 / 税込 ¥3,001
北海道地方数量1につき ¥4,091 / 税込 ¥4,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする