ARPB3-200 屋外ベルトコンベア用A型押えリターンブラケット3槽オフセット式[ARPB3] JRC 64355990

ARPB3-200 屋外ベルトコンベア用A型押えリターンブラケット3槽オフセット式[ARPB3] JRC 64355990
ARPB3-200 屋外ベルトコンベア用A型押えリターンブラケット3槽オフセット式[ARPB3] JRC 64355990
ARPB3-200 屋外ベルトコンベア用A型押えリターンブラケット3槽オフセット式[ARPB3] JRC 64355990

屋外ベルトコンベア用A型押えリターンブラケット3槽オフセット式[ARPB3]

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送17日以内出荷とは
内容量1台寸法BW(mm)2000注文コード64355990品番ARPB3-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の蛇行・片寄りトラブル対策に効果的なリターンブラケットです。
ベルト張力と摩擦力を利用してリターン側ベルトの蛇行を修正するアイドラです。ローラがベルトの裏面に接するため、搬送物のローラ付着がありません。また、正逆運転コンベヤへの使用も可能です。
当製品は離れた位置に押えローラ1本を追加した3 槽オフセット式です。これにより、剛性の低いベルトであっても、屈曲してフレームに接触せず、より的確にベルトの端部を押えます。
【搬送条件に応じた豊富なサイズ展開】
ベルト幅(BW)BW400mm~2000mmに対応したサイズを展開しています。
詳細寸法・使用ローラ等詳しい情報は株式会社JRCの製品サイトをご覧ください。

用途屋外ベルトコンベア用リターンブラケット(アイドラ)寸法F(mm)L90×90×7寸法U(mm)25.5寸法H2(mm)365寸法m(mm)2420寸法n(mm)120寸法BW(mm)2000
注意
※こちらの製品はブラケットのみです。ベルトコンベアローラはその他製品をご確認ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,200/税込2,420
北海道地方数量1につき2,200/税込2,420
沖縄地方数量1につき4,200/税込4,620
離島数量1につき4,200/税込4,620
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする