画像はJSC3-M5Bとなります。実際の商品は樹脂本体/開放リングはライトグレーとなります。

JSC3-M5BW スピードコントローラメーターイン(ライトグレー仕様) PISCO(ピスコ) 64356121 JSC3-M5BW スピードコントローラメーターイン(ライトグレー仕様) PISCO(ピスコ) 64356121 JSC3-M5BW スピードコントローラメーターイン(ライトグレー仕様) PISCO(ピスコ) 64356121

スピードコントローラメーターイン(ライトグレー仕様)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64356121 品番 JSC3-M5BW
参考基準価格(税別)¥1,045 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

最もスタンダードな駆動機器の速度制御弁。
チューブの取出方向が自由。
樹脂本体が回転しチューブの取出方向を変更できます。

材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)、開放リング:ポリアセタール(POM)、ロックナット:アルミニウム、ニードル:黄銅+ニッケルメッキ 形状エルボ 樹脂本体・開放リング:ライトグレー 質量(g)7.3 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.9 制御方式メーターイン 寸法L1(mm)max.26.8 min.24.1 寸法A(mm)2.9 寸法B(mm)max.29.7 min.27 寸法X(mm)9.8 寸法L2(mm)6.7 寸法T(mm)0.6 寸法Y(mm)7.8 使用流体空気 寸法P1(mm)8 寸法P2(mm)9.8 適合チューブ外径D(Φmm)3 寸法RM5×0.8 対辺H(mm)8 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする