寸法図

JSC4-02AW スピードコントローラメーターアウト(ライトグレー仕様) PISCO(ピスコ) 64356200 JSC4-02AW スピードコントローラメーターアウト(ライトグレー仕様) PISCO(ピスコ) 64356200

スピードコントローラメーターアウト(ライトグレー仕様)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径D(Φmm)4 注文コード64356200 品番JSC4-02AW
参考基準価格(税別)¥1,815 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は適合チューブ外径Dなど12種類から選べます 他の種類を見る

最もスタンダードな駆動機器の速度制御弁。
チューブの取出方向が自由。
樹脂本体が回転しチューブの取出方向を変更できます。

材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)、開放リング:ポリアセタール(POM)、ロックナット:アルミニウム、ニードル:黄銅+ニッケルメッキ 形状エルボ 樹脂本体・開放リング:ライトグレー 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.9 制御方式メーターアウト 使用流体空気 適合チューブ外径D(Φmm)4 寸法RR1/4 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする