三和製作所
三和製作所の ユニフォーム・シューズ
三和製作所の ユニフォーム
三和製作所の ナースストッキング・くつ下
タビックス 踵付き(OP袋入) SUシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500足)
注文コード
64356330
品番
SU-17
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
踵付き
個包装
ゴム付き。
仕様
●縦:26〜28cm、幅:8.5cm、厚み:0.5cm●重さ:25g/足(袋入)●素材:コットン、ポリエステル●サイズ:ワンサイズフリー●色:紺
アズワン品番
65-9967-42