画像はJSC10-04Bとなります。実際の商品は樹脂本体/開放リングはライトグレーとなります。

JSC10-04BW スピードコントローラメーターイン(ライトグレー仕様) PISCO(ピスコ) 64356331 JSC10-04BW スピードコントローラメーターイン(ライトグレー仕様) PISCO(ピスコ) 64356331 JSC10-04BW スピードコントローラメーターイン(ライトグレー仕様) PISCO(ピスコ) 64356331

スピードコントローラメーターイン(ライトグレー仕様)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64356331 品番 JSC10-04BW
参考基準価格(税別)¥2,420 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

最もスタンダードな駆動機器の速度制御弁。
チューブの取出方向が自由。
樹脂本体が回転しチューブの取出方向を変更できます。

材質金属本体:黄銅+ニッケルメッキ、樹脂本体:ポリプチレンテレフタレート(PBT)、開放リング:ポリアセタール(POM)、ロックナット:アルミニウム、ニードル:黄銅+ニッケルメッキ 形状エルボ 樹脂本体・開放リング:ライトグレー 質量(g)104 使用温度範囲(℃)0〜60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0.1〜0.9 制御方式メーターイン 寸法L1(mm)max.51.5 min.44.2 寸法A(mm)16 寸法E(mm)33.6 寸法B(mm)max.59.7 min.52.4 寸法C(mm)20.2 寸法X(mm)16.8 寸法L2(mm)18 使用流体空気 寸法P1(mm)17.6 寸法P2(mm)28 適合チューブ外径D(Φmm)10 寸法RR1/2 対辺H(mm)24 逆止弁作動圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※テーパーネジタイプのL1、L2寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動制御機器・スピードコントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする