エディ848 4.8L便器+タンク(手洗付)+温水洗浄便座

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64356925 品番RA3848TR121LW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥172,100
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アサヒ衛陶独自の洗浄方式「クロス・スピニング」による4.8L洗浄の節水型トイレ。
新しい洗浄方式が生み出す節水効果!従来のトイレ(13L)からの取り替えで、年間約13,900円の節水効果。
アサヒ衛陶独自の水流でしっかり洗浄。旋回流と縦回転の水流を発生させて、わずかな水でもしっかりと洗い流す「クロス・スピニング」洗浄。
タンク前面の曲線にコントラストがついて、見た目がすっきりとした印象を与える、丸みを帯びたタンク形状。
前面に角がなく丸みのある形状なので、拭き掃除の際はサッとひと拭きでお手入れできます。
お子様や高齢者にかかわらず、みんながラクな姿勢で使えるように、手洗いボウル部分を従来よりも56mm低くした低めのユニバーサル設計。
ボウルを深めに設計することで、水はねを出来るだけ抑えられるように開発しました。深さがあるため陶器部分のフチに手が当たりにくく、従来よりも手が洗いやすいようになりました。
便器の汚れは、便器の凹凸面に汚れが詰まり、連結した汚れ同士がどんどん蓄積することによっておこります。 『トイレコート』を塗布することで、凹凸面がなくなり汚れがつきにくくなります。

仕様標準仕様 セット内容便器(CRA848LW)、タンク(TRA38884RLW)、便座(DLNC121-LW)、紙巻器(CF50TDN)、排水床フランジ(VCF388) 材質便器:陶器/タンク:陶器/便座:PP ラブリーホワイト(LW) タイプ温水洗浄便座サンウォッシュ(リモコンタイプ) 機能手洗付、節水0.69 排水方式床排水(排水芯:200mm) 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)408×780(後壁面より)×830(吐水含まず) 洗浄方式クロス・スピニング洗浄 脱臭なし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※便器・タンク・便座のセット商品です。
※この商品は企業様向けのみの販売となります。個人様宅への配達はできません。あらかじめご了承ください。
※お届け先宛名が法人様名であっても、お届け先がにて法人名が確認できない場合(個人宅(戸建住宅、アパート、マンション等)はお届けできません。
※通常の宅急便・宅配便とは扱いが異なる大型貨物便のため、時間指定はお受け出来ません。
※受け渡しは車上渡しにつき、建物内への搬入は致しませんので、荷下ろし以降の搬入は荷受人様ご自身でのご対応になります。
※発送した商品がお受け取りできない場合は、返送料、再送料、保管料などの諸費用をお客様に請求させて頂く場合がございます。
※商品の配達は4tトラックでお届け先まで配送ができる場合(概ね道幅4m、高さ3m進入可)に限ります。事前に配送場所まで通行可能かご確認ください。但し、4tトラックでの配送可否の最終判断は運送会社となりますので、あらかじめご了承下さい。
※お届け先まで4tトラックが進入できない場合は、指定の運送会社最寄り営業所までお引き取り、または別途費用にて専用便手配となります。
※到着後速やかに商品に不具合がないか、ご確認をお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする