LSIクーラー
LSIクーラーの 冷却(制御機器)
LSIクーラーの ブロワ
LSIクーラーの ブロワその他関連用品
ヒートシンク 長さ:46mm 幅:30mm 高さ:12mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64357030
品番
12F46L30
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
ヒートシンク 12Fシリーズ
仕様
●長さ:46mm●幅:30mm●高さ:12mm●寸法:46 x 30 x 12mm●コード番号:656-6382
アズワン品番
65-8094-20