EA966MN-205 ひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズ エスコ 64357319

EA966MN-205 ひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズ エスコ 64357319
EA966MN-205 ひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズ エスコ 64357319
EA966MN-205 ひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズ エスコ 64357319

ひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード64357319品番EA966MN-205
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,618
販売価格(税別)
2,380
仕様●呼び番号UCFL形:205●サイズ(mm):H/130、L/68、L1/73、A/27、J/99、N/16、A1/14、A2/16、A0/35.8、B/34.1、S/14.3●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-58
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする