曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
TUWK 25 LTHR ベアリングユニット 25mm SKF(日本エスケイエフ) 64357976

ベアリングユニット 25mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
64357976
品番
TUWK 25 LTHR
参考基準価格(税別)¥43,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)値下げ
42,980

SKF の取るボールベアリングユニットは、インサートベアリングとハウジングで構成され、多くの産業用途で求められる ISO 規格、北米規格、及び日本の工業規格( JIS )に準拠しています。SKF 食品ラインの取り出し装置は、この規格に準拠していないため、標準化されていないと見なされています。SKF の取るボールベアリングユニットの詰め合わせは、インサートベアリングシリーズと設計で構成されています。この取るべきユニットの主な違いは、ハウジング設計、シャフトへのロック方法、シーリングソリューション、エンドカバーとバックシールのオプションです。温度制限 許容速度 潤滑 取り付けと取り外し 指定システムトランスミッション。

仕様
●材質:鋳鉄●内径:25mm●長さ:99mm●幅:27.5mm●深さ:89mm●コード番号:209-4173
アズワン品番
65-7944-24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする