ねじ込み式フレキシブルチューブ FTAP-5000

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64358429 品番 FTAP-5000
参考基準価格(税別)¥5,990 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

固定ニップル付フレキシブルチューブ
柔軟な一つ山形状のチューブを使用しており曲げや振動吸収性に優れた製品です。
両端ニップル【ネジ規格R】付です。
使用温度範囲(℃)0〜300
最高使用圧力 1.0MPa
適用流体 冷温水、蒸気、油、ガス
接液部はステンレスとなり耐食性に優れます。

呼び径(A)10 材質チューブ:SUS304、ニップル:SUS304 呼び径(B)1/8 全長(mm)500 接続R3/8 最小曲げ半径(mm)【固定取付】チューブ:30 用途一般配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

「フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする