3208 A-2RS1TN9/C3MT33 ボールベアリング40mm80mm アンギュラ・コンタクト3208 A-2RS1TN9/C3MT33 SKF(日本エスケイエフ) 64359148

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ボールベアリング40mm80mm アンギュラ・コンタクト3208 A-2RS1TN9/C3MT33

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード64359148品番3208 A-2RS1TN9/C3MT33
参考基準価格(税別)¥25,200販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

2 列アングルコンタクトボールベアリング SKF 2 列アングルコンタクトボールベアリングの設計は、2 つの単列アングルコンタクトボールベアリングが背面から背面に配置されています。 特長と利点 - 軸方向のスペースが少なくなります。 2 つの 1 列アングルコンタクトボールベアリングをバックツーバックで配置すると、軸方向のスペースが大きすぎる用途に使用できます。 - ラジアル荷重とアキシャル荷重をどちらの方向にも対応します。 - 傾きのある瞬間に対応。 - 硬いベアリングの配置。

仕様●内径:40mm●外径:80mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:30.2mm●エンドタイプ:シール●行数:2●静定格荷重:36.5kN●材質:スチール●ボール材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:48kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:195-9531アズワン品番65-7978-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする